カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(3)
長さ(m)
- 30
- 4(1)
- 5(7)
- 10(7)
- 15(6)
- 20(7)
- 50(5)
- 100(24)
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
シース色
灰(2)
許容電流
- 18(1)
- 20(2)
- 23(2)
18・20・23
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- JAPPY(1)
- オーム電機(1)
- エスネット(1)
- 愛知電線(1)
JAPPY・オーム電機・エスネット・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2.0」の検索結果

V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(30m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(30m)当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応