カテゴリ

  • 電気材料(54)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.6 3c」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
    用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF

    エスネット
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻
    翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vマワール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    ¥278税込¥306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)1
  • 電工Ⅴスパットペンチ JEFCOM(ジェフコム)

    電工Ⅴスパットペンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
    全長(mm)220質量(g)330
  • 縦横兼用リール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    縦横兼用リール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
    仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVA ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVA

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
    用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • 配線カバーコネクタ ベース TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベース

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
    用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60