カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 2.6(1)
ブランド
- JAPPY(1)
- エスネット(2)
芯数(C)
- 2(1)
長さ(m)
- 5
- 10(3)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(14)
許容電流
- 27(2)
- 32(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2.6(1)
2.6
シース色
カラー(1)
カラー
導体サイズ
- 2.6(1)
2.6
「vvf2.6」の検索結果

V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798税込¥7,4781巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット¥3,998税込¥4,3981巻翌々日出荷絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。色白芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15