カテゴリ

  • 電気材料(83)
    • VVF・VVR(19)
  • 作業工具(78)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
ブランド
導体外径(Φmm)
許容電流
導体公称断面積(mm2)
2.6
シース色
カラー・灰
規格/略称
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
平型
導体サイズ
1.6・2・2.6
絶縁体色
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.6」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    77,980税込85,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
    全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)220質量(g)0.34切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 絶縁クランプL ELPA

    絶縁クランプL

    ELPA
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)1
  • 両止サドルL ELPA

    両止サドルL

    ELPA
    264税込290
    1個
    翌々日出荷
    ネジ止め式 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6mm×3心 入数:9
  • ステップルVA3 ELPA

    ステップルVA3

    ELPA
    236税込260
    1個
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    58,980税込64,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 電工Ⅴスパットペンチ JEFCOM(ジェフコム)

    電工Ⅴスパットペンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
    全長(mm)220質量(g)330
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    薄刃ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
  • ネジザウルスEL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスEL

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
  • Vマワール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢

    電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

    フジ矢(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
    用途電気工事等に最適。
  • 縦横兼用リール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    縦横兼用リール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
    仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
  • 露出コンセント接地3P20A ELPA

    露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • CVFケーブル 弥栄電線

    CVFケーブル

    弥栄電線
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
    芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
    用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色
vvf2.0-2c特集