カテゴリ

  • 電気材料(58)
  • 空調・電設資材(22)
  • 作業工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0×3c」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
449税込494
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工(15件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(7件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
759税込835
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
PVCモール TRUSCOPVCモールTRUSCO(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ABSモール1号 1m ホワイト オーム電機ABSモール1号 1m ホワイトオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
239税込263
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用)ネグロス電工
879税込967
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
モール多本パック オーム電機モール多本パックオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(10本)
当日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
49,980税込54,978特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
319税込351
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
メタルモール マサル工業メタルモールマサル工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール マサル工業エフモールマサル工業
219税込241
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 木目色 マサル工業ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5