カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • VVF・VVR(8)
    • VCT(1)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(3)
  • 2(4)
  • 2.4(3)
  • 3(5)
  • 3.4(2)
  • 3.6(4)
  • 4.4(3)
  • 4.8(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7.3(2)
  • 9.3(2)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 14.7(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
長さ(m)
  • 10
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 15(7)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 30(12)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 3.5(4)
  • 5.5(6)
  • 8(6)
  • 14(6)
  • 22(5)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 325(1)
  • 色(2)
  • 色(2)
ブランド
  • 行田電線(2)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 富士電線工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 愛知電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
行田電線・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・JAPPY・愛知電線・フジクラ・ダイヤケーブル・オーム電機・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr 1.6」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(10m)
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(10m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
翌日出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
16,980税込18,678
1巻(10m)
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集