カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(3)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.4(1)
  • 4.8(2)
  • 6(2)
  • 12(1)
ケーブル形状
  • 丸型(3)
長さ(m)
  • 10
  • 5(3)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 100(3)
  • 1000(1)
シース色
  • シース色灰(3)
灰
許容電流
  • 28(3)
  • 33(1)
  • 36(3)
  • 50(2)
  • 66(2)
  • 165(1)
  • 202(1)
  • 235(1)
  • 290(1)
  • 315(1)
28・33・36・50・66・165・202・235・290・315
規格/略称
  • VVR(3)
VVR
絶縁体色
  • 白(3)
  • 赤(3)
  • 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
  • 行田電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻(10m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(10m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ