カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(4)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(6)
導体公称断面積(mm2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 5.5(2)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.4(3)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(2)
ケーブル形状
- 丸型(3)
- 平型(1)
長さ(m)
- 20
- 5(5)
- 10(7)
- 15(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(10)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(5)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(4)
灰
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 28(2)
- 33(2)
- 36(4)
- 42(2)
- 50(4)
- 59(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(3)
- 68(1)
- 93(2)
- 110(2)
- 113(1)
- 120(1)
- 155(1)
- 170(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・28・33・36・42・50・59・61・62・66・68・93・110・113・120・155・170・許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(3)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
絶縁体色
- 白(4)
- 赤(4)
- 黒(4)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 富士電線工業(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥15,980~税込¥17,578~1巻(20m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本(20m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(20m)4日以内出荷から62日以内出荷JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。定格電圧(V)600定格温度(℃)75
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥31,980~税込¥35,178~1巻(20m)3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5