カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
長さ(m)
- 25
- 5(3)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(7)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 100(3)
- 1000(1)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 155(1)
- 170(1)
ブランド
- タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(25m)3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5