カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(2)
- 5.5(2)
ケーブル形状
- 丸型(1)
長さ(m)
- 35
- 5(5)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(8)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(1)
灰
許容電流
- 28(1)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(2)
- 59(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(2)
- 68(1)
- 69(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 110(1)
- 120(1)
28・33・36・42・50・59・61・62・66・68・69・78・80・86・90・94・110・120
規格/略称
- VVR(1)
VVR
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5