カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(1)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(2)
  • 5.5(2)
ケーブル形状
  • 丸型(1)
長さ(m)
  • 40
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 1000(1)
シース色
  • シース色灰(1)
灰
許容電流
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 59(1)
  • 61(1)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
28・33・36・42・50・59・61・62・66・68・69・78・80・86・90・94・110・120
規格/略称
  • VVR(1)
VVR
絶縁体色
  • 白(1)
  • 赤(1)
  • 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(40m)
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(40m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ