カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(4)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(3)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
ケーブル形状
  • 丸型(3)
  • 平型(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(2)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 7.3(2)
  • 9.3(2)
  • 12(2)
長さ(m)
  • 5
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 1000(1)
シース色
  • シース色(4)
許容電流
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 66(3)
  • 93(2)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 120(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
15・18・20・23・36・42・50・66・93・110・113・120・145・150・155・165・170・202・210・230・許容電流をもっと見る
規格/略称
  • VVF(1)
  • VVR(3)
VVF・VVR
導体サイズ
  • 1.6(1)
  • 2(2)
1.6・2
絶縁体色
  • (4)
  • (3)
  • (4)
白・赤・黒
ブランド
  • 行田電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(1)
  • エスネット(1)
  • タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(5m)
翌日出荷から8日以内出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,998税込4,398
1巻(5m)
8日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ