カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(4)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(4)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(2)
ケーブル形状
- 丸型(3)
- 平型(1)
長さ(m)
- 5
- 10(7)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(8)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(4)
灰
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(2)
- 66(3)
- 93(2)
- 110(2)
- 113(1)
- 120(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 202(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・36・42・50・66・93・110・113・120・145・150・155・165・170・202・210・230・許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(3)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(2)
1.6・2
絶縁体色
- 白(4)
- 赤(3)
- 黒(4)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
- エスネット(1)
- タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5