カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(2)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(2)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 2(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
ケーブル形状
- 丸型(2)
長さ(m)
- 5
- 10(5)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(7)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 1000(1)
シース色
灰(2)
灰
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(2)
- 68(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 202(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 290(1)
- 315(1)
- 許容電流をもっと見る
36・42・50・61・62・66・68・110・113・120・150・155・165・170・202・210・230・235・290・315・許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVR(2)
VVR
導体サイズ
- 2(1)
2
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- エスネット(1)
- タツタ電線(1)
行田電線・エスネット・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5