カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 4.8(1)
長さ(m)
- 20
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(1)
シース色
灰(3)
許容電流
- 50(3)
- 59(1)
50・59
規格/略称
- VVR(3)
VVR
ケーブル形状
- 丸型(3)
丸型
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
「vvr14」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60