カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
長さ(m)
- 45
- 5(7)
- 10(9)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(10)
- 35(3)
- 40(3)
- 50(12)
- 55(2)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(3)
- 95(1)
- 100(8)
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 6.1(1)
- 7.7(1)
シース色
灰(2)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
36・42
規格/略称
- VVR(1)
VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 三ツ星(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥44,980~税込¥49,478~1巻(45m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60