カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • FA用ケーブル(14)
絞り込み
長さ(m)
  • 40
  • 1(38)
  • 2(14)
  • 5(17)
  • 10(50)
  • 15(10)
  • 20(36)
  • 25(4)
  • 30(31)
  • 45(5)
  • 50(42)
  • 60(14)
  • 70(13)
  • 80(13)
  • 90(12)
  • 100(56)
  • 200(17)
  • 300(5)
  • 305(6)
  • 610(6)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 倉茂電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

「vw-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
95,980税込105,578
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
53,980税込59,378
1巻(40m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
35,980税込39,578
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻(40m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
139,800税込153,780
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
27,980税込30,778
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
23,980税込26,378
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw