カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989税込¥1,0881本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。管種VPW長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10
画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400
レニショー¥258,800税込¥284,6801枚32日以内出荷位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 7 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×400×400●原産国:イギリス●コード番号:324-9615アズワン品番67-5641-07
UL/cUL20276-SB
大栄電線工業¥1,398,000税込¥1,537,8001セット(100m×5巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS134に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:13.9、撚り合わせ:13.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)315導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら