カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vws-205」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて型万能研磨機(水研用) SK11

    たて型万能研磨機(水研用)

    SK11
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05