「vx-ot 3p」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
  • ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途調質鋼(50~63HRC)の加工
  • 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ OTT

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • 超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)

    超硬スパイラルタップ OT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD
  • 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ EH-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
  • 折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)

    折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
    材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • 超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ N-CT-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)

    高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

    TDT(田野井)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)

    超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6精度表記STD
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ