カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX(1)
定格電圧(V)
  • DC20
  • AC100/200(4)
  • AC200/220(69)
  • AC100(7)
  • AC125(28)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
  • AC250(47)
  • DC16(1)
  • DC30(1)
  • DC63(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107K020R0200

    KYOCERA AVX
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッド
関連キーワード
vx20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vx20