カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「vx230」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230B)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から30日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(B) Al
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230J
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230G
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個30日以内出荷ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(G) Al
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230N
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230J)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230L
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230H
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230C
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個30日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(C) Al
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230K
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から94日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)