カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「vx3112-01-2gr1」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112HZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112M
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX311
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3