「vxd-30」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    ハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    ¥45,900税込¥50,490
    1台
    当日出荷
    必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
    用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ウェッジ
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌々日出荷
    デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
    付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2色ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
  • ホイップアンテナ モトローラ

    ホイップアンテナ

    モトローラ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
  • イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26YM

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 咽喉マイク&イヤホン スタンダード

    咽喉マイク&イヤホン

    スタンダード
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
    適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UAイヤホン形状耳かけ型
  • スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    2.5Φイヤホンプラグ付です。
    トラスコ品番730-9040適合機種SR730、SR740、SR510、SR810UA、VXD30、VXD20、VXD450U品名スピーカーマイク奥行(mm)VXD20、VXD450U、VXD450R