カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd232bbxb」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BBXBC SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BBXBC

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BBXBB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BBXBB

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ2BBXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ2BBXB

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2
流体制御機器カテゴリ
関連カテゴリ