カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「vxd242ha」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HAXBA
SMC¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°