カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「vxd252lb」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LBXCB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4リード線取出方向特殊(B) 180°