カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「vxd260nq」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1