カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
「vxe2230」の検索結果

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230J
SMC¥9,698税込¥10,6681個15日以内出荷材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2