カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「vxz250h」の検索結果

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4