カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • 厨房用品(15)
  • 医療(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 梱包用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-0514」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Monf紙両面テープ W-514 古藤工業(Monf)

    Monf紙両面テープ W-514

    古藤工業(Monf)
    25,980税込28,578
    1ケース(120巻)
    5日以内出荷
    封筒の封緘。工作・手芸。軽包装、紙袋、プラスチックケースに。不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
    テープ幅(mm)15基材テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.10粘着剤アクリル系主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め粘着力(N/25mm)11.8アズワン品番62-3877-42特性両面
  • ウェルザ熔接用5本指 柏田製作所

    ウェルザ熔接用5本指

    柏田製作所(25件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
    用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙ストローミニ(個包装)ホワイト 三和[店舗什器・備品]

    紙ストローミニ(個包装)ホワイト

    三和[店舗什器・備品]
    2,998税込3,298
    1セット(100本×10袋)
    4日以内出荷
    プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
    材質長さ(mm)140外装個包装ホワイト商品タイプストレートストロー直径(Φmm)5入数(個)1000
  • 紙ストロー ミニ 裸 白 1000本 三和[店舗什器・備品]

    紙ストロー ミニ 裸 白 1000本

    三和[店舗什器・備品]
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    環境にやさしい紙ストローです
    仕様●サイズ:直径5×長さ140mm●素材:紙アズワン品番67-4931-82
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 紙ストロー ミニ(個包装) 三和[店舗什器・備品]

    紙ストロー ミニ(個包装)

    三和[店舗什器・備品]
    28,980税込31,878
    1箱(100本×120袋)
    4日以内出荷
    プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
    長さ(mm)140直径(Φmm)5外装個包装入数(個)12000商品タイプストレートストロー
  • 紙ストロー ミニ 裸 白 12000本入 三和[店舗什器・備品]

    紙ストロー ミニ 裸 白 12000本入

    三和[店舗什器・備品]
    45,980税込50,578
    1ケース(12000本)
    6日以内出荷
    環境にやさしい紙ストローです
    仕様●サイズ:直径5×長さ140mm●素材:紙アズワン品番67-4814-86
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
  • (MQ514)GLAS,W/SHLD ミツビシ

    (MQ514)GLAS,W/SHLD

    ミツビシ
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)HOSE,W/LINE ミツビシ

    (MQ514)HOSE,W/LINE

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)MLDG,W/SHLD ミツビシ

    (MQ514)MLDG,W/SHLD

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)SENSOR,FR W ミツビシ

    (MQ514)SENSOR,FR W

    ミツビシ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)SENSOR,FR W ミツビシ

    (MQ514)SENSOR,FR W

    ミツビシ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    20,980税込23,078
    1個
    22日以内出荷
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    509税込560
    1箱(9本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ダンボールケース アズワン

    ダンボールケース

    アズワン(8件のレビュー)
    4,140税込4,554
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトライナーK5
  • ダンボールケース ストア・エキスプレス

    ダンボールケース

    ストア・エキスプレス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
  • 30m修正テープPライン使切 ぺんてる(アストラム)

    30m修正テープPライン使切

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。 細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。
    テープ長さ(m)30グリーン購入法適合材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PETエコマーク認定認定テープ地色本体サイズ(mm)48×19×83商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 165
  • HG ブルロン CONDOR(山崎産業)

    HG ブルロン

    CONDOR(山崎産業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
    幅×長さ(mm)470×1360幅(mm)470質量(g)460材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PBT材質(ハンドル)ステンレスパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • ジャバラΦ40 TOSTEM(LIXIL)

    ジャバラΦ40

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレス

    ダンボールケース【まとめ買い】

    ストア・エキスプレス(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
    形状A式入数(枚)30
  • マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]

    マグフック 1kg スタンダード ブリスター

    SONIC(ソニック)[文具]
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スリムなボディで、しっかり固定
    用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり

    Philips
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • HG ブルロンスペア CONDOR(山崎産業)

    HG ブルロンスペア

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    HGブルロン45用の取替用スペアです。
    幅(mm)470質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
  • 11型(穴繰りバイト) 三和製作所(三和バイト)

    11型(穴繰りバイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工JIS規格11型
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップブラック材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
  • 514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶) エスコ

    514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    当日出荷
    材質PP質量(g)1252外寸(mm)514×360×256(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×360×256
  • バスケットオリコン 560380 E-CON

    バスケットオリコン 560380

    E-CON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • サンボックス #23-2 サンコー(三甲)

    サンボックス #23-2

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#23-2形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×341×159適合カード差し4辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)454×305×145コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 23-2B
  • 木製マガジンラックⅡ ロー アール・エフ・ヤマカワ

    木製マガジンラックⅡ ロー

    アール・エフ・ヤマカワ
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さなお子様にも手の届くコンパクトなロータイプです。1段にA4サイズが2列で収納できます。組み立て式(2人以上で約30分)で、プラスドライバーが必要です。
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/雑誌受け部分:スチール幅(mm)550質量(kg)12.8間口(mm)550段数3有効内寸(mm)(収納部)W514×D65耐荷重(kg)1段あたり約5外寸(mm)W550 × D290 × H600外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×600有効内寸法(幅×奥行)(mm)(収納部)514×65
  • HGブルロンホーキスペア(TF-45) CONDOR(山崎産業)

    HGブルロンホーキスペア(TF-45)

    CONDOR(山崎産業)
    20,980税込23,078
    1ケース(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。
    材質(甲)ポリプロピレン(PP)、(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)幅(mm)約470繰り返し・詰め替え対応
  • スーパークリーナー 乾湿両用 NIVAC

    スーパークリーナー 乾湿両用

    NIVAC
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
    用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
  • 18V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
  • 点滴処置車 プロシェア(ナビス/アズワン)

    点滴処置車

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。 2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。 天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
  • マグネットボックスハンガー コバンザメ TRUSCO

    マグネットボックスハンガー コバンザメ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
    用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化許容荷重(kg)4/個仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個トラスコ品番393-9316材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)514質量(kg)1ホワイト高さ(mm)68.5奥行(mm)27.6間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5吸着力(kg)14
  • セキスイ ネストタイプコンテナ 積水テクノ商事

    セキスイ ネストタイプコンテナ

    積水テクノ商事
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    セキスイ ネストタイプコンテナ(A型)空箱時の省スペース性に優れた、セキスイのロングセラー商品です。材質 :ポリプロピレン 耐熱温度:0℃~80℃
    材質ポリプロピレントラスコ品番836-2562質量(kg)1.94容量(L)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×420×305内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×364×297TKG品番9-0181-0101TKG品番(2017)6-0175-0501
  • モニターアーム(シングル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    モニターアーム(シングル)

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
    付属品クランプ金具×1、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×4、M8×12×2)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×4、M4×30×4、スペーサー13×5.5×16.5×4)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大6使用温度(℃)0~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×120×514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む保証期間1年間取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台高さ調節354mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング方式
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    サカエ
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 18-0羊カン舟 丸谷製作所

    18-0羊カン舟

    丸谷製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型