カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「w-30sb」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
クリップ&スタンドライト ゼピールクリップ&スタンドライトゼピール
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階
マイコンC言語入門用オプションボード ビット・トレード・ワンマイコンC言語入門用オプションボードビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
仕様●マイクモジュール:シリコンマイクロフォンSPU0414HR5H-SB●サイズ:W45×H15×D30mm(突起物除く)●重量:約10g(ボード単体)
車いすRW-30(介助式) マキテック車いすRW-30(介助式)マキテック
35,980税込35,980非課税商品
1台
3日以内出荷
ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地) 大阪魂AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1箱(1個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びMA材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
CATV・BS・CSブースター マスプロ電工CATV・BS・CSブースターマスプロ電工
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)三菱電機
35,980税込39,578
1台
47日以内出荷から62日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63