カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(100)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 自動車純正部品(17)
- オフィス家具(10)
- 防災用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(3)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(4)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(27)
- TogoPower(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- アイリスオーヤマ(1)
- アイリスチトセ(4)
- アライドテレシス(3)
- イトーキ(6)
- サンテック(2)
- トレード(2)
- ニッサン(16)
- ベッセル(1)
- マキテック(1)
- 常磐精工(4)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w-4400」の検索結果

エアコンオイル強化剤
FALCON(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(30mL)当日出荷エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
セントラ 両R型テーブルW4400×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥979,800~税込¥1,077,780~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 両R型テーブルW4400×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥999,800~税込¥1,099,780~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ両RテーブルハイW4400×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥919,800~税込¥1,011,780~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)1000奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 両R型テーブル 配線ありW4400×D1400<配送時組立サービス付>
イトーキ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ両Rテーブルハイ配線ありW4400×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)1000奥行(mm)1200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セントラ 両R型テーブル 配線ありW4400×D1600<配送時組立サービス付>
イトーキ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台31日以内出荷から38日以内出荷様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。幅(mm)4400高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
のぼり旗 精肉小売卸 No.SNB-4400 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 リハビリシューズ販売中 No.GNB-4400 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)
Jackery(ジャクリ)¥190,727税込¥209,8001台当日出荷2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A