カテゴリ

  • 自動車純正部品(148)
  • 農業機械(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(39)
  • メカニカル部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 事務用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(9)
  • 農具(9)
  • バイク部品(8)
  • 家電(8)
  • テープ(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「w-501」の検索結果

680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)

    布両面テープ W-501

    古藤工業(Monf)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • W501用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W501用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ガスケット (W501) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (W501)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (W501) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (W501)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング (W501) MAZDA(マツダ)

    スプリング (W501)

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (W501) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (W501)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • リング スナップ (W501) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (W501)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • リングO (W501) MAZDA(マツダ)

    リングO (W501)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ケース トランスミッション (W501) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (W501)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M

    WIDIA
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M

    WIDIA
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • 日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    日東 油面接着用低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
    用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3266W-1-501LF BOURNS

    3266W-1-501LF

    BOURNS
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3362W-1-501LF BOURNS

    3362W-1-501LF

    BOURNS
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • 3299W-1-501LF BOURNS

    3299W-1-501LF

    BOURNS
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-501LF BOURNS

    3296W-1-501LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 防水形プレート1個用 アメリカン電機

    防水形プレート1個用

    アメリカン電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工(旧:Permacel)

    油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016

    日東電工(旧:Permacel)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
    ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
  • ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ミニタイプ

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 布両面テープ 古藤工業(Monf)

    布両面テープ

    古藤工業(Monf)
    21,980税込24,178
    1箱(36巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)15サイズ(mm)38
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • ブレイドホイル軸付 イチグチ

    ブレイドホイル軸付

    イチグチ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル

    タイガー魔法瓶
    3,398税込3,738
    1個(500mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
    口径(Φcm)4.4
  • 足掛金具・W型 ケージーパルテック

    足掛金具・W型

    ケージーパルテック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ZDCクロームステンレス
  • ディスポシーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト

    ディスポシーツ(未滅菌)

    バイリーンクリエイト
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機)

    シリンダゲージワッシャ

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用のワッシャです。
    用途シリンダーゲージ用のワッシャとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラー 90387-0501W YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-0501W

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • (21501)ラジエター ホース ニッサン

    (21501)ラジエター ホース

    ニッサン(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エースポイント ロングIX 5.0x19 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x19

    コノエ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6723ねじの呼びM5
...