カテゴリ

  • 農業機械(51)
  • 自動車純正部品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 医療(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-513」の検索結果

181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)

    ブチルゴム両面防水気密テープ

    古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
    用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズSM定格電力(W)5抵抗(Ω)13許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース5329 ( 13573M )テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW513RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 13Ω。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 5329 ( 13573M )。許容差 = ±5%。定格電力 = 5W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型5 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3/5 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    角形のタオル掛け
    付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
  • ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥493税込¥542
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

    ラクテム
    ¥493税込¥542
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • ウルトラ WL 八光電機

    ウルトラ WL

    八光電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
  • カーゴパンツ GRANCISCO

    カーゴパンツ

    GRANCISCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    4日以内出荷
    裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
    用途快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。種別カーゴパンツ混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)76機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性
  • M16x100mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x100mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-513
  • リング リテーニング (W5) MAZDA(マツダ)

    リング リテーニング (W5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド インレット (FFW5) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (FFW5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ セット(R) トランク リツト (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) トランク リツト (8D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (B53W)ランプ(R),トランク リッド MAZDA(マツダ)

    (B53W)ランプ(R),トランク リッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • (B53W)ランプ(L),トランク リッド MAZDA(マツダ)

    (B53W)ランプ(L),トランク リッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • Competitive Trade In to WatchGuard AP322 and 3-yr Secure Wi-Fi WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard AP322 and 3-yr Secure Wi-Fi

    WatchGuard
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
  • レンズ & ハウジング(R) F (B0) MAZDA(マツダ)

    レンズ & ハウジング(R) F (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • レンズ & ハウジング(L) F (B0) MAZDA(マツダ)

    レンズ & ハウジング(L) F (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • クロメート コースウッド 大阪魂

    クロメート コースウッド

    大阪魂
    ¥2,829税込¥3,112
    1袋(500個)
    4日以内出荷
  • (31521)リターン、スプリング ニッサン

    (31521)リターン、スプリング

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ゲート テール (W5) MAZDA(マツダ)

    ゲート テール (W5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ(R ヤンマー

    プロテクタ(R

    ヤンマー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プロテクタ(R
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 130Ω ±5%, SQMW5130RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 130Ω ±5%, SQMW5130RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズSQM5定格電力(W)5抵抗(Ω)130許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • プロテクタ(L ヤンマー

    プロテクタ(L

    ヤンマー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    プロテクタ(L
  • ケース(ロータベアリング ヤンマー

    ケース(ロータベアリング

    ヤンマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ケース(ロータベアリング
  • カバーCMP(ケース ヤンマー

    カバーCMP(ケース

    ヤンマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    カバーCMP(ケース
  • プロテクタ ヤンマー

    プロテクタ

    ヤンマー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    プロテクタ
  • カバー(ベアリング ヤンマー

    カバー(ベアリング

    ヤンマー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    カバー(ベアリング
  • テンショナ(チェーン ヤンマー

    テンショナ(チェーン

    ヤンマー
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷
    テンショナ(チェーン
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ

    テクノライン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • 【レンタル】矢印板 マルチサインボード W880×H513×D53 グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 マルチサインボード W880×H513×D53

    グリーンクロス
    ¥199~税込¥219~
    1台
    4日以内出荷
    矢印が付いた反射マルチサインボードです。本体に凹凸面をつけているので重ねて収納するときにズレません。ブロー成形で割れやサビが発生せず耐久性があります。持ち手があるので、移動時も楽です。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様3Mプリズムイエロー反射材質ポリエチレン、ゴム、アルミ複合板寸法(mm)折畳時:幅880×奥行53×高さ513サービス分類レンタル
  • リサイクルボックスNTIS-90 CONDOR(山崎産業)

    リサイクルボックスNTIS-90

    CONDOR(山崎産業)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    16日以内出荷
    設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。内容物が見える視認性タイプ。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。ポリ袋ホルダー付きでゴミの回収が楽々。スリムなタテ型。容量120Lのゴミ箱です。
    用途屋内用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状角質量(kg)21容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×945グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
  • 電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 速動形サーマルリレー付

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器
  • メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MM フジネット

    メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MM

    フジネット
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    既存の点滴台にメラサキュームが簡単にセットできます。どの点滴台にも付けられ、工具を使わず簡単に取り付け、取り外しができます。上下で挟み込み、しっかりと固定できます。
  • のぼり旗 本日カラー割引DAY No.GNB-513 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 本日カラー割引DAY No.GNB-513 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB513V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB513V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズE24抵抗(kΩ)51定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    22日以内出荷