カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-521」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
フォレスクルー JEJアステージフォレスクルーJEJアステージ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約46トラスコ品番819-3455材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)ダークブルー質量(g)約4500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313
おそうじタオル CONDOR(山崎産業)おそうじタオルCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(12枚)
当日出荷から4日以内出荷
多目的に使える綿100%のタオル。
用途雑巾寸法(mm)340×820混率(%)綿100質量(g/枚)56
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,298税込1,428
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵) BOSCH(ボッシュ)輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー引張強度(N)1112
SUS316L ステンレスサニタリーバット 日東SUS316L ステンレスサニタリーバット日東
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS316L)商品タイプバット
角2ワンタッチホワイト50枚 マルアイ角2ワンタッチホワイト50枚マルアイ
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
書籍や雑誌などA4サイズ(ちょっと大きめ)に最適なホワイト封筒です。裏面にはワンタッチ加工の糊が施されているため、封緘が簡単にできます。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。
タイプ封筒入数(枚)50
レフテープ つくし工房レフテープつくし工房
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4 omron(オムロン)太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4omron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
TKG アルミローストパン TKGTKG アルミローストパンTKG
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
取手が本体くぼみになっているので、オーブンに入れやすくなっています。
板厚(mm)1.6
6丁組スパナセット ホーザン6丁組スパナセットホーザン
4,598税込5,058
1セット(6本組)
当日出荷
設備機械・自動車等の整備に最適です。
トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
お客様の声から誕生した、ヘアネット一体型ロングタイプの衛生帽子です。毛髪混入防止をさらに強化し、食品工場や給食現場での衛生管理をサポートします。長い髪もすっきり収まり、キャップタイプならではの高いフィット感を実現。色付きケープ仕様で、制服からのはみ出しが簡単に確認できます。後ろ首元には吸汗速乾性に優れた素材を採用し、快適で涼しい着用感をキープします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様ヘアネット一体型・メガネさし・マスク掛け・前部留めスナップボタン・後頭まわりゴム入り・ニット・メッシュケープ規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【顔周り】ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% 【別布】ポリエステル100% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地Suzumi DRY/涼みドライ
カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポンカッター付汚物水中ポンプ SF型エレポン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
PX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
段ボールケース 30枚入 山田紙器段ボールケース 30枚入山田紙器
14,980税込16,478
1箱(30枚)
翌々日出荷
形状その他厚さ(mm)5クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)521内寸幅(mm)370外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)342外寸法・奥行(mm)531ライナーC5内寸高さ(mm)332
そば徳利小 スキ 吉沼硝子そば徳利小 スキ吉沼硝子
999税込1,099
1個
翌々日出荷
容量(mL)90直径×高さ(mm)70×78TKG品番9-2382-1801TKG品番(2017)6-2174-1001
コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋
翌々日出荷
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
残留塩素計用CLセンサー タニタ残留塩素計用CLセンサータニタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ステンレス
リーフプレート(ホワイト)(コンフォート) スリーラインリーフプレート(ホワイト)(コンフォート)スリーライン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)265×122×29対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
プランターフック ニッサチェインプランターフックニッサチェイン
149税込164
1個
5日以内出荷
耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。
用途壁掛けなどのSフック。
リアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007 モートーンリアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007モートーン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU007販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:M8×30ステンレスボルト製法:高圧ダイキャスト備考:M8/M10ウインカー用関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021
仕様関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021付属品M8×30ステンレスボルト材質アルミポリッシュ備考M8/M10ウインカー用製法高圧ダイキャスト入数2個
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker 321 Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker 321 Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】モバイルバッテリーAnker 321 Power Bank (PowerCore 5200)Anker 323 Power Bank (PowerCore PIQ)Anker 335 Power Bank (PowerCore 20000)Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Sakura EditionAnker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W)Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000)Anker 535 Power Bank (PowerCore 20000)Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W)Anker 548 Power Bank (PowerCore Reserve 192Wh)Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)Anker 621 Power Bank (Built-In USB-C Connector, 22.5W)Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip)Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041Wモートーン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:PXN041Wウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ハンドポリッシュ仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15タイプ:M10ウインカー用色[カラー]:ポリッシュサイズ:Φ41材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個製法:削り出し備考:Φ41フォーク汎用品関連商品:品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521
適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミポリッシュサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
アルミリム後輪外装6段ボス/ドラムブレーキ仕様 アサヒサイクルアルミリム後輪外装6段ボス/ドラムブレーキ仕様アサヒサイクル
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ボスフリー・リアホイール
用途後輪(タチ無し)材質アルミシルバーサイズ24×1.50質量(g)1154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×521×192対応インチサイズ24前後区分後輪
PX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
PX32U Wave ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座40cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座40cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座40
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座42cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座42cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座42
ディスク(クラッチ ヤンマーディスク(クラッチヤンマー
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ディスク(クラッチ
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)澤藤
96,980税込106,678
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
座王X スタンダードタイプNA X521W  座幅40 前座38cm 日進医療器(車イス)座王X スタンダードタイプNA X521W 座幅40 前座38cm日進医療器(車イス)
179,800税込179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
肩を動かしやすいバックサポートフレーム形状がこぎ動作などの活動をサポート 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。 レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。 座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。 広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。 スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。 スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。 バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ) 握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。 ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。
グレー寸法(cm)座幅40-前座38