カテゴリ
- 電気材料(13)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 厨房用品(8)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機(11)
- パール金属(6)
- ホンダ(5)
- ELPA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- アソー(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オオサワ&カンパニー(2)
- シャープ(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- 三菱電機(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 山本光学(2)
- オルディ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 住商モンブラン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w-701」の検索結果

災害でも安全!プラ風防 掛時計
MAG(ノア精密)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420表示方式アナログ機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース電池単3形マンガン乾電池1本
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4
ヒサゴ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊(20枚)当日出荷水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。材質撥水紙(マットタイプ)厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)サイズA4坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
パンチングボード用 小物入れ
光(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます材質スチール
YW-70 二眼形遮光めがね
山本光学(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付形状二眼質量(g)39種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
丸万¥1,998~税込¥2,198~1袋(8枚)ほか当日出荷から6日以内出荷厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋
プロスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質ラチェット・カッター、ハンマー差し:皮材適合ベルト幅(mm)60まで可能材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×290×130適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ポリバッグビジネスBOX
オルディ¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)当日出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋材質低密度ポリエチレン
ステンレスボールバルブ ウィーコック
アソー¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から9日以内出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
シンプル・ウェア 活性炭ろ過フィルター2個組
パール金属¥899税込¥9891箱翌々日出荷材質カップ:バージンパルプ・耐油剤、ろ過剤:パルプ・活性炭・PET・MgO・SlO2質量(g)18外径×高さH(Φmm×mm)90×17
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット1.2L
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ふっ素加工でお手入れカンタン材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)315容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×140×165
シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型
パール金属¥999税込¥1,0991個翌々日出荷シリコーン加工でお手入れも簡単。材質表面加工:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)246容量(L)1.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×170
シンプル・ウェア ふっ素加工フィルター付オイルポット
パール金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%質量(g)555容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×215
シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポット 受皿付
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有) 本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄 こし網アミ部:ステンレス鋼 取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)418容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×155
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
シンプル・ウェア ふっ素加工天ぷらバット
パール金属¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷材質表面加工/ふっ素樹脂加工 本体:鉄 アミ:鉄(クロムめっき)サイズ小質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×35
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
YW-70 スペアレンズ
山本光学¥1,698税込¥1,8681組(1組)翌々日出荷から4日以内出荷YW-70 遮光めがね用 スペアレンズ材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)18レンズ色グリーン
ナースパンツ
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚(1枚)3日以内出荷色オフホワイト混率(%)ポリエステル100股下(cm)83裏地付き機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
パンツ レディス
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚(1枚)3日以内出荷色ネイビー混率(%)ポリエステル100股下(cm)83裏地付き機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
ネームラベルSS サッカー
KIYOHARA(清原)¥219税込¥2411袋(5枚)6日以内出荷こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。 子供の持ち物のお名前付けに最適な、SSサイズのネームラベルです。 (5枚入り)材質綿、接着:ポリオレフィン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約60×19
刺身容器 バイオ 華ノ枠 32-12B クリア リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×27
WatchGuard AP322 and Basic Wi-Fi
WatchGuard¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。