カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • 保管用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(1)

「w-91-2.5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
六角レンチ ホーザン六角レンチホーザン
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプサンケイ
11,980税込13,178
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:オレフィンレザー張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-12
アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプサンケイ
11,980税込13,178
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:オレフィンレザー張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-13
アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプサンケイ
11,980税込13,178
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:オレフィンレザー張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-14
アルミ折りたたみ椅子 背座ヌードタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ヌードタイプサンケイ
9,998税込10,998
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
アルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプサンケイ
10,980税込12,078
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:布張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-15
アルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプ サンケイアルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプサンケイ
10,980税込12,078
1脚
5日以内出荷
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:布張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-17
中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー)サカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0.6W ±1% 50個入 MBB02070Cシリーズ VISHAY金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0.6W ±1% 50個入 MBB02070CシリーズVISHAY
619税込681
1袋(50個)
7日以内出荷
MBB 0207シリーズ(1kΩ→1.0MΩ)。業務用薄膜リード付き抵抗器。無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ、純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応。
仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:91kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22 MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:506-5490アズワン品番65-8654-69
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60WXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータXP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mmアズワン品番65-7219-21
(48510)ショック アブソーバASSY FR RH トヨタ(48510)ショック アブソーバASSY FR RHトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(48520)ショック アブソーバASSY FR LH トヨタ(48520)ショック アブソーバASSY FR LHトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
swingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ハイタイプ(非スイングタイプ)<配送時組立サービス付>イトーキ
44,980税込49,478
1台
23日以内出荷
スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール背もたれなし高さ調節不可
swingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール
swingy(スインギー) ミドルタイプ<配送時組立サービス付> イトーキswingy(スインギー) ミドルタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
43,980税込48,378
1台
23日以内出荷
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール