カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「w1/4 皿」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W1/4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-108A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿穴の形状すりわり
  • W1/4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-105A材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴
  • W1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-106A材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • W1/4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-109A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • 六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(パック品)

    大阪魂
    ¥539~税込¥593~
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質SCM435色黒ねじピッチ1.75寸法t(mm)4.3寸法r(mm)0.6寸法S(mm)8表面処理3価ブラック寸法e(mm)9.15寸法W(mm)1.8頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)36寸法K(mm)7.44穴の形状六角穴寸法dk(mm)26.88ねじの呼びM12寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
  • UNC 1/4 x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NB-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

    Modes(51件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    ¥588~税込¥647~
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • W1/4 x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-107A材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (-)皿小ねじ(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂

    (-)皿小ねじ(ウィット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥719税込¥791
    1パック(7本)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状皿穴の形状すりわり
  • (-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂

    (-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅頭部形状皿穴の形状すりわり
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (-)皿ボルト ウィット (黄銅/ニッケル) 大阪魂

    (-)皿ボルト ウィット (黄銅/ニッケル)

    大阪魂
    ¥719~税込¥791~
    1個
    9日以内出荷
    材質黄銅山数16寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54表面処理ニッケル頭部形状皿寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1ねじの呼びW3/8
  • (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂

    (-)皿ボルト ウィット (ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿穴の形状すりわり
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
    種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
  • 耐震用ストッパー サンワサプライ

    耐震用ストッパー

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
  • 六角レンチセット エイト

    六角レンチセット

    エイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(7本組)
    当日出荷
    用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂色コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    ¥8,220税込¥9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル付 山金工業

    色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル付

    山金工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌日出荷
    キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • コンビニワゴン_パンチングパネル付 山金工業

    コンビニワゴン_パンチングパネル付

    山金工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • 色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・引き出し付 山金工業

    色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・引き出し付

    山金工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付 山金工業

    コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付

    山金工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • [冷凍]マルちゃん焼そば 2食パック 東洋水産(マルちゃん)

    [冷凍]マルちゃん焼そば 2食パック

    東洋水産(マルちゃん)
    ¥2,998~税込¥3,238~
    1セット(440g×4袋)ほか
    翌日出荷
    レンジで手軽にマルちゃん焼そばが味わえます。スパイス感が際立つソース味と歯応えのある麺が特長です。
    用途(1)外袋から取り出した凍ったままの焼そばを開封せずに表示面を上にして電子レンジに入れ加熱してください。 加熱時間の目安 (500Wの場合:4分30秒) (600Wの場合:3分40秒) 外袋は電子レンジに入れないでください。(2)温めた焼そばの袋の端を持って破りお皿に盛ってください。(3)焼そばをほぐして温かいうちにお召しあがりください。
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から48日以内出荷
  • タンクキャップ JETSON モートーン

    タンクキャップ JETSON

    モートーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    フラット形状のビレットタンクキャップ「JETSON(ジェットソン)」。1970年代のカスタムパーツから着想を得た、中央がくぼんだ皿型(ディッシュ)デザインを採用。タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りの形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。 商品特徴:アルミ削り出しボディ、ハンドポリッシュ仕上げ、ローレット加工、ベンチレーション/圧力逃がし機能、ゴムパッキン付属
    付属品ゴムパッキン、ボルト材質アルミ色ポリッシュ備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し関連部品【品番】NXS004,MNZ001,MNZ007,MMU620,MTE081,MMU590,OTS008W,MMU086直径×高さ(mm)65×10 (露出部分)
  • キッチンアシスト レンジでらくチン ゆでたまご 和平フレイズ

    キッチンアシスト レンジでらくチン ゆでたまご

    和平フレイズ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。 【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
    材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト質量(g)350厚さ(cm)13.3寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
    仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-31
  • ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL 水本機械製作所

    ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL

    水本機械製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
  • ドアクローザ 外付型 TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ 外付型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    7日以内出荷
    用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1色グレー
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    ¥211税込¥232
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)