カテゴリ
- 制御機器(196)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- バイク部品(78)
- 切削工具(39)
- 自動車補修部品(31)
- オフィス家具(26)
- 建築金物(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 農業機械(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- トラック純正部品(19)
- 作業工具(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- メカニカル部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 安全標識(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 物流用品(13)
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 介護用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 機構部品(7)
- 防犯用品(7)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 医療(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- DEUTSCH(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RECOM(16)
- RS PRO(19)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(12)
- SKC(11)
- SMC(125)
- SVS-VISTEK(10)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- TRACO POWER(14)
- XP POWER(70)
- イトーキ(13)
- 大阪魂(16)
- 日野自動車(15)
- 水本機械製作所(27)
- 清水製作所[継手](13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12S-P012
DEUTSCH¥319税込¥3511袋(5個)3日以内出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 12。DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ
キーパー(17件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から7日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状フロントリング&バックリング
アバンテ 仕切板 浅型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥579税込¥6371枚当日出荷仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12
DEUTSCH¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
ギアレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。ラチェット機構あり
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
ショートラチェットコンビ
トップ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」
ミトロイ(水戸工機)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です用途ナットの締め・ゆるめ用
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S
AMPHENOL¥289税込¥3181袋(5個)3日以内出荷一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ニューエバーロッドF型 ウィンディ
エバーメイト¥799税込¥8791箱(10本)3日以内出荷従来のF型ロッドよりもさらに最大25%の軽量化。ロッド表面の抜き窓により、クリープパーマの対応力もさらにアップ。水に浮く設計で、洗浄時にペーパーを剥がしやすい。
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
SLB更衣ロッカー シリンダー錠
生興¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷から70日以内出荷オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ。仕様(取手)シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
G両口ハンマー OHWシリーズ
オーエッチ工業¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から13日以内出荷ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
タフガードダブル外付タイプ
ティーエフサービス¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら