カテゴリ
- 制御機器(2,655)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,123)
- オフィス家具(862)
- パソコン/周辺機器(859)
- 空調・照明・電設資材(771)
- 切削工具(688)
- ねじ・ボルト・釘(635)
- バイク純正部品(621)
- メカニカル部品(499)
- 物流用品(461)
- 機構部品(401)
- 配管・水廻り設備部材(330)
- 建築金物(261)
- 作業工具(214)
- 自動車純正部品(212)
- 店舗什器・備品(190)
- 溶接用品(176)
- 厨房用品(171)
- 農業機械(156)
- 建材・エクステリア(152)
- 科学研究・開発用品(146)
- バイク部品(142)
- 家電(134)
- 測定用品(133)
- 卓上消耗品(127)
- 電気材料(123)
- 事務用品(121)
- 自動車補修部品(119)
- ポンプ・送風機・電熱機器(111)
- 安全用品(77)
- 医療(76)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- カー用品(67)
- 安全標識(63)
- 農業・園芸資材(61)
- 防犯用品(60)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 作業服(56)
- 空圧工具(56)
- 清掃用品(51)
- 研磨材(50)
- 日用品(49)
- 電動工具(48)
- 縫製用品(46)
- 学童・教育用品(44)
- 安全保護具(43)
- 防災用品(41)
- 介護用品(40)
- 自動車用オイル・ケミカル(37)
- 保管用品(34)
- 整備工具・収納(32)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 住設機器(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- トラック用品・パーツ(22)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- バッテリー・電装(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 梱包用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 自転車部品(12)
- トラック純正部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 塗料(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- ヘルスケア(9)
- テープ(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 測定関連サービス(5)
- 理美容(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- KOA(446)
- MAZDA(マツダ)(104)
- Panasonic(パナソニック)(751)
- SMC(990)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
- TRUSCO(112)
- VISHAY(309)
- YAGEO(599)
- イスカル(115)
- イトーキ(621)
- エスコ(191)
- ホンダ(579)
- メディアカバーマーケット(112)
- ヤガミ(102)
- 三菱電機(178)
- 大阪魂(417)
- 東海キャスター(107)
- 水本機械製作所(236)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

W16型 ステンレスワゴン
キャニオン¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様SSO仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W16型 ステンレスワゴン
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
EDGE 0W16 SP
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。色茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
W16型 ステンレスワゴン SUS304
キャニオン¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです種別W16型 SUS304引出しなし
ソリッドダイス D 3/8W16 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
(+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W
Haier(ハイアール)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
SX チューフィングディッシュ 2/3サイズ シングル(ステンレス仕様)W16-2302T
サネックス¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷シンプルなステンレスウェアが心地よいモーニングシーンを演出します。油圧タイプのカバーはゆっくりと閉まりますので音も静かで安全です。カバーが簡単に取り外しできるのでシーンに合わせてオープンスタイルでも使用できます。固型燃料使用の場合は別売専用スタンドがございます。カバーは湿らせた布で汚れをふき取ってください。材質ステンレス容量(L)5.5外寸法(mm)W405×D455×H180、内鍋355×325×H65
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸中タップ 3/8 W16
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ
セラフィック¥2,190~税込¥2,409~1箱(10個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷本体袋に特長があり、袋が二重構造の為汚物を触れることなく密封処理ができるので、衛生的で臭い防止、感染防止に繋がります。、コンパクトで持ち運びができ、どこでも誰でも簡単使用の大小両用自立型トイレです。、災害時はもちろん緊急時、アウトドア、渋滞時など常に持ち歩いても負担にならない自立型携帯トイレです。
接続キット 取り付けブラケット W16 センサ
SICK¥759税込¥8351個8日以内出荷取り付けプレートファミリに属する Sick アダプタは、 W16 センサの取り付けに使用します。プラスチック製です。W14-2/W18-3 のインストールで使用されます。固定ねじ付属RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けブラケット併用可能製品W16 センサ
BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1
大阪魂¥13,772税込¥15,1491個4日以内出荷長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1
大阪魂¥20,983税込¥23,0811個4日以内出荷長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
300V POWER 0W16
MOTUL¥7,998税込¥8,7981缶(2L)欠品中300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。用途競技系容量(L)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W16ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
ステン+UP PD3(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BC(+)UP PD=3(W16X16X12PD=3(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個5日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1
大阪魂¥12,714税込¥13,9851個4日以内出荷長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
クロメ-ト (+)UP PD=1(W16X1
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から4日以内出荷寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
風呂ふた 折りたたみ 80×160cm 用 W16 Ag抗菌 実寸80×162cm モカ
ミエ産業¥7,498税込¥8,2481枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。 生産物賠償保険付き(PL保険)耐熱温度(℃)100
GBステン+UP PD3(W16X1
大阪魂¥12,714~税込¥13,985~1個翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BC(+)UP PD=3(W16X16X30PD=3(W16X1
大阪魂¥12,587税込¥13,8461個5日以内出荷長さ(mm)30十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
BC(+)UP PD=3(W16X16X25PD=3(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個5日以内出荷長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16II 24ホン
オランテック¥66,980税込¥73,6781箱8日以内出荷高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら