カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「w200 岩田」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
吸上式コンテナ アネスト岩田吸上式コンテナアネスト岩田(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中量塗装用です。
塗料供給方式吸上式
岩田 W100・101・200 Oリング アネスト岩田岩田 W100・101・200 Oリングアネスト岩田
119税込131
1個
当日出荷
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田岩田 W101・200 トチョウガイドセットアネスト岩田(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2003アネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001アネスト岩田
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(圧送式)アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
849税込934特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田W100・101・200 空気弁シートセットアネスト岩田(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部品番号No.7
シムプレート アルミ 岩田製作所シムプレート アルミ岩田製作所(3件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田低圧スプレーガン 重力式アネスト岩田(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
ニードルベン パッキンセット アネスト岩田ニードルベン パッキンセットアネスト岩田(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
629税込692特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田吸上式コンテナ レバー式アネスト岩田(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中量塗装用です。
塗料供給方式吸上式(レバー式)
アクリル板(白) 岩田製作所アクリル板(白)岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から11日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
エアードリル AIRREX(アネスト岩田)エアードリルAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300質量(kg)1.1タイプ正回転のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48空気消費量(L/min)160最大使用圧力(MPa)0.59ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田W100・101・200 塗料調節 ツマミアネスト岩田(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
部品番号No.12
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
PET板 (白) 岩田製作所PET板 (白)岩田製作所
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
W100・101・200 ニードル弁バネ アネスト岩田W100・101・200 ニードル弁バネアネスト岩田(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
部品番号No.11
W100・101・200空気弁 アネスト岩田W100・101・200空気弁アネスト岩田(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
部品番号No.8
シムプレート(定尺) 岩田製作所シムプレート(定尺)岩田製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
W100・101・200空気弁バネ アネスト岩田W100・101・200空気弁バネアネスト岩田(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
部品番号No.9
W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田W101・200 空気量調節装置アネスト岩田(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
部品番号No.14
岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W101ニードル弁セットアネスト岩田(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
口径(Φmm)13
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。CKD社W2000シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット E2Pアネスト岩田(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000トラスコ品番514-7212質量(g)830適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
岩田 PC-1フタ アネスト岩田岩田 PC-1フタアネスト岩田
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷