カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22 w26」の検索結果

196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ

    泡沫パイプ用変換アダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
  • 異径アダプター Z410828 KVK

    異径アダプター Z410828

    KVK(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
  • ネジアダプター カクダイ

    ネジアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
    材質黄銅
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
  • ホースアタッチメント(W26-20→M22×2) KVK

    ホースアタッチメント(W26-20→M22×2)

    KVK
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
  • 泡沫蛇口用アダプターセット タカギ

    泡沫蛇口用アダプターセット

    タカギ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
  • 1/2ネジ取出しニップル カクダイ

    1/2ネジ取出しニップル

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
    材質黄銅
  • クランク用アダプター カクダイ

    クランク用アダプター

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 変換アダプターセット カクダイ

    変換アダプターセット

    カクダイ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
    材質POMアズワン品番64-6493-62
  • 泡沫吐水口アダプタ ミヤコ

    泡沫吐水口アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
  • 吐水口アダプタ ミヤコ

    吐水口アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
  • パイロット球 T26B22D 20W オーム電機

    パイロット球 T26B22D 20W

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T‐26色クリア定格100/110V-20W全高(mm)60口金B-22D直径(mm)26
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • パイプアダプタ ミヤコ

    パイプアダプタ

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • 泡沫スワンパイプ カクダイ

    泡沫スワンパイプ

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
    材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 異径アダプター Z416644 KVK

    異径アダプター Z416644

    KVK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-971。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    色マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 台付2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    台付2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(直径5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    色マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部 水側:070-000 湯側:070-001。パイプ取付ネジW26山20。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061