カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(112)
- 物流用品(108)
- 切削工具(42)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 農業機械(25)
- 制御機器(23)
- 作業工具(19)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク部品(9)
- 建築金物(8)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(78)
- 東海キャスター(54)
- ハンマーキャスター(27)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- OHSATO(大里)(16)
- イシハシ精工(15)
- 水本機械製作所(14)
- SKC(11)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- カクダイ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- nepros(6)
- KTC(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- TRUSCO(5)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「w3/16」の検索結果

ポリ玉(取付ネジW3/16)
カクダイ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304材質PE球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
木製つまみ
WAKI(和気産業)(23件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から翌々日出荷小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木色生地種類つまみ
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸穴の形状すりわり
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1双当日出荷天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作などRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥49税込¥541袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761パック(4枚)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥619~税込¥681~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥39税込¥431袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
黒い反射シール 角
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391袋(3枚)当日出荷反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤長さ(mm)50幅(mm)10色黒品番AHW316質量(g)4規格角シールアズワン品番65-1331-51
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥589~税込¥648~1袋(50本)翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(4枚)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付1.5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
BC(+)UP PD=3(W14X16X20PD=3(W14X1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
...