カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 六角ボルト(14)
    • その他ボルト(7)
    • 寸切りボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(9)
  • 空調・電設資材(497)
    • 吊金具(121)
  • 配管・水廻り設備部材(239)
  • 店舗什器・備品(101)
  • 建築金物(42)
  • 作業工具(39)
  • 保管用品(26)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 電動工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 住設機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
ウィット・メートル並目
取付穴形状
すりわり・六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アカギ・TRUSCO・カメダデンキ・ネグロス電工・ストア・エキスプレス・昭和コーポレーション・未来工業・Panasonic(パナソニック)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・因幡電工・日栄インテック・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・アズワン・中部コーポレーション・イイファス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3/8ボルト」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428
1パック(9個)ほか
当日出荷
種別全ねじねじの呼びW3/8材質ねじピッチ(山数/inch)16寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
299税込329特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ大阪魂(20件のレビュー)
559税込615
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(8件のレビュー)
319税込351
1パック(10本)
当日出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
389税込428
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
299税込329
1袋(20個)
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工吊り金具(QLデッキ用)ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
吊りボルト支持金具 日栄インテック吊りボルト支持金具日栄インテック(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(23件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.0寸法A(mm)23寸法B(mm)6適合フランジ厚(mm)1~15適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
...