カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「w30-50ms」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインロック ネグロス電工

    ラインロック

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAO

    リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP

    ASAGAO
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
    付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • 6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M4X16メツクツキ図解NoJCN26DTL エンジン リコイルスタータ部品_No.17、JC23S エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GS15EM Aエンジン リコイルスタータ(エンジン号機~K4113210)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.25、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.5、GKB2601L エンジン リコイルスタータ部品_No.18、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、BC303RS リコイルスタータ部品 6カクアナツキボルトWSW_No.15、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MB2330U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.61など
  • レギユレータ BIGM(丸山製作所)

    レギユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レギユレータ図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
  • キャップ(H-6013-B) BIGM(丸山製作所)

    キャップ(H-6013-B)

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.50、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.25、MK058-20 希望付属品部品_No.49、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.9、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.16、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.18など