カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • 農業機械(59)
  • 制御機器(18)
  • 防災用品(16)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 照明(6)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD(90)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • SMC(26)
  • TRACO POWER(9)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • XP POWER(6)
  • 大菱計器製作所(4)
  • エスコ(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 東京メタル(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 富士倉(2)
  • MUST TOOL(2)
  • 電菱(2)
  • TogoPower(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ニッセイ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3000-10」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,542税込4,996
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
11,180税込12,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
3,356税込3,692
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
7,891税込8,680
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
マジックバンド サンワサプライマジックバンドサンワサプライ
529税込582
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
3,052税込3,357
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライトTAIGASHOJI(大河商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024WhEcoFlow(エコフロー)
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh容量拡張:最大5kWhまで対応バッテリー寿命:4000回以上定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000WAC充電時間:<56分ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)UPS機能:切り替え時間<10ms重量:約12.5kgサイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm動作音:<30dB保証期間:5年間
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,425税込5,968
1個
当日出荷から17日以内出荷
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション。7ポートのUSBハブポート搭載。USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。7ポートのUSBハブポートを備え、複数の機器をまとめて接続できます。USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付きです。
仕様【最大対応解像度/リフレッシュレート】ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2画面※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。【ドライバ】不要セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)200規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ポート数全/10in1、HDMI/2ポート消費電力(W)本体/15最大出力(W)USB PD/85コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×70×20ディスプレイ対応出力数/2台最大入力(W)USB PD/100動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数7ポート供給電流(mA)USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000までデータ転送速度最大10Gbps(理論値)対応解像度(最大)4K/60Hzケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD/ありUSBType-Cメス/USB 10Gbps 2ポート、USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
3,788税込4,167
1個
当日出荷から29日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
639,800税込703,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1パック(1000個)
当日出荷
Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セットJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
36,182税込39,800
1セット
12日以内出荷
Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。
セット内容ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)230×155×167質量(kg)約3.75容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)出力●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W入力AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A入力ポートDC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W MaxUSB(総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD残圧排出弁 白色シリーズ V3000-WCKD
4,610税込5,071
1個
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8付属品C形ブラケット質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKDレギュレータ(セレックス) 圧力計なしCKD
2,987税込3,286
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、パネルマウント用ナット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ200V 2口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口電源(V)単相200(50/60Hz共用)寸法(mm)約450×520×79質量(g)9500材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC消費電力(W)4000電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)電源プラグ2極 設置極付250V20Aモード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26保証期間お買い上げ日より1年間機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。ブラック
MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉MC4/DC7909変換ケーブル10m富士倉
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
4,613税込5,074
1個
当日出荷から19日以内出荷