カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「w301-a」の検索結果

ワンダーガン Aセット
オオサワ&カンパニー¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。最高使用圧力(MPa)0.9
卓上カレンダーケース(壁掛け・ボールペン差込タイプ)
ジャストコーポレーション¥7,998税込¥8,7981箱(100個)6日以内出荷卓上カレンダーケース。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!左右・上部に穴があり壁掛けカレンダーにする事も可能です。両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。材質ポリプロピレン製質量(g)22.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×153×6適合サイズはがきサイズ(148×100)色(本体)乳白色収納枚数(枚)7~8(マットコート135k)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
ブランクチップ
アメリカン電機¥95税込¥1051個6日以内出荷3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。材質樹脂色白質量(g)4難燃性UL94 V-0
ハルマー/ポケットアルバム
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331冊3日以内出荷インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。仕様透明袋入り背幅(mm)25材質(表紙)綿RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合製本溶着式製本
メタルパーツ
TMEHジャパン¥769税込¥8461個3日以内出荷アブソーバーAB30を取付ける際などに使用します。セット内容A28-301A×1コ、A28-301B×1コ、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(アルマイト処理)色シルバー質量(g)57
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
ハルマー/ビス式フリーアルバム
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681冊3日以内出荷インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。仕様透明袋入り背幅(mm)18材質(表紙)綿RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格M22X1.51シユ部品名称6カクナツト図解NoBSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.14、BSD-6020LTP-W オプション-10 (オートヒッチ 油圧)部品_No.14、MB301ESU 付属品部品_No.14、BSM201-3JP HITCH部品_No.14、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.14、MB260AU-A ギヤケース部品_No.14、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.14、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.14、DB263 L ギヤケース部品_No.14、GKB2402G 付属品部品_No.14、DB261B ギヤケース部品_No.14、KFB-26 付属品部品_No.14、JA251 付属品部品_No.14、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.14、MB227VU 付属品部品_No.14、MSB110S オプション部品_No.14、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.14、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.14など