カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(4)
- オオサワ&カンパニー(3)
- CKD(2)
- ナカバヤシ(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- アメリカン電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TEKNOS(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- TMEHジャパン(1)
- KSフィルター(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
「w301-b」の検索結果

ワンダーガン Bセット
オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
木製スクエアフレーム
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から3日以内出荷縦置き、横置き両方でお使いいただけます。仕様スタンド付材質フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)タイプ縦横兼用RoHS指令(10物質対応)対応
EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ
TEKNOS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加湿器の交換用フィルターカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
楽に抜けるアダプター
ELPA¥331税込¥3641個当日出荷定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥829~税込¥912~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
ブランクチップ
アメリカン電機¥95税込¥1051個6日以内出荷3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。材質樹脂色白質量(g)4難燃性UL94 V-0
メタルパーツ
TMEHジャパン¥769税込¥8461個3日以内出荷アブソーバーAB30を取付ける際などに使用します。セット内容A28-301A×1コ、A28-301B×1コ、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(アルマイト処理)色シルバー質量(g)57
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形
IDEC(和泉電気)¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m
MCO¥749税込¥8241個4日以内出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m NEC社製SP-FA430に対応しております。適合機種NECSP-FA430 が使用できるFAX機 SPX-S15W ・ SPX-S21 ・ SPX-S21WSPX-S22 ・ SPX-S22W ・ SPX-S23 SPX-S23W ・ SPX-S30 ・ SPX-S30W SPX-S31(P) ・ SPX-S31(S) ・ SPX-S31WSPX-S32 ・ SPX-S32W ・ SPX-S33 ・ SPX-S33W SPX-S150K ・ SPX-S210K ・ SPX-S217B SPX-S301Y ・ SPX-S315VSPL-S50 ・ SPL-S50W ・ SPL-S505V ・ SPL-S505VW(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。)
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,563税込¥86,4191台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)
CKD¥78,563税込¥86,4191台5日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25