カテゴリ

  • オフィス家具(605)
  • パソコン/周辺機器(326)
  • 厨房用品(192)
  • 制御機器(178)
  • バイク純正部品(153)
  • 建築金物(144)
  • 卓上消耗品(111)
  • 店舗什器・備品(107)
  • 物流用品(105)
  • メカニカル部品(86)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 医療(76)
  • 自動車純正部品(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 測定用品(51)
  • 家電(51)
  • 事務用品(51)
  • 保管用品(43)
  • 清掃用品(42)
  • 日用品(41)
  • 農業機械(34)
  • バイク部品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 梱包用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 介護用品(20)
  • 作業工具(20)
  • カー用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 電動工具(16)
  • 安全標識(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 溶接用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車部品(9)
  • 住設機器(8)
  • 作業服(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)

「w390」の検索結果

関連キーワード
3,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 机上台<W390> リヒトラブ

    机上台<W390>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
  • 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<W390・ハイタイプ>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
  • ブックスタンド<W390> リヒトラブ

    ブックスタンド<W390>

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスクトップで 幅390mmの机上台の上にピッタリ。 背部を底にして置くことで直置きも可能です。 キャビネットで 前のストッパーで奥まらず、側板が薄いので並べて置いても無駄な隙間が出来ません。
    材質スチール幅(mm)390サイズA4高さ(mm)210奥行(mm)250
  • スプリングリヤー (W390) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (W390)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (W390) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (W390)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック 摂津金属工業

    フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック

    摂津金属工業
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YW-390 二眼形遮光めがね 山本光学

    YW-390 二眼形遮光めがね

    山本光学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)33種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 10W 390Ω TAKMAN

    セメント抵抗 10W 390Ω

    TAKMAN
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)390入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    座付 木製ハンドル

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    座付の木製ハンドルです。
    材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手
  • メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    メカ式壁掛扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
    質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
  • 座金付きボルト ノーブランド

    座金付きボルト

    ノーブランド(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Zマーク金物
    付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱
    229税込252
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 10W

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)

    純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
    発光色ホワイト種別LW5タイプ定格電圧(V)12適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~色温度(K)6000定格出力(W)7
  • 和風シチリン グリーンライフ

    和風シチリン

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK! テーブル等、卓上でも使用できます。
    高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196TKG品番9-2131-1901TKG品番(2017)6-1965-2001
  • YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-390種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H ホワイト/シルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H ホワイト/シルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    ホワイト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1520サービス分類組立・設置・取付
  • リード線形抵抗器 2W 390Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 390Ω 10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:390Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-61
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    28日以内出荷
    PWN/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1120サービス分類組立・設置・取付
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,390mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,390mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 390mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEロート 三商

    PTFEロート

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H ホワイト/シルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H ホワイト/シルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    28日以内出荷
    ホワイト/シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1120サービス分類組立・設置・取付
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,390mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,390mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 390mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー NO.1,エンジン マウント MAZDA(マツダ)

    ラバー NO.1,エンジン マウント

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ロー) ディスプレイシェルフ(ロータイプ) 1600W390D1120H PWライト/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    28日以内出荷
    PWライト/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1120サービス分類組立・設置・取付
  • (KN0W)ラバー NO.1、エンジン マウント MAZDA(マツダ)

    (KN0W)ラバー NO.1、エンジン マウント

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.3 リーフ (W3) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.3 リーフ (W3)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット NO.1,エンジン MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO.1,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R) ENG. サポート MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) ENG. サポート

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWダーク/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWダーク/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    28日以内出荷
    PWダーク/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1520サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWミディアム/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWミディアム/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    28日以内出荷
    PWミディアム/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1520サービス分類組立・設置・取付
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット ディスプレイシェルフ(ハイ) ディスプレイシェルフ(ハイタイプ) 1600W390D1520H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    28日以内出荷
    PWN/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×390×1520サービス分類組立・設置・取付
  • ブラケット,NO.4ーエンジン MAZDA(マツダ)

    ブラケット,NO.4ーエンジン

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット NO.4ーエンジン (B3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO.4ーエンジン (B3)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • (D51W-)ラバー NO.3,エンジン マウント MAZDA(マツダ)

    (D51W-)ラバー NO.3,エンジン マウント

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • (KB8W)ラバー NO.3、エンジン マウント MAZDA(マツダ)

    (KB8W)ラバー NO.3、エンジン マウント

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • 座金付きボルト BXカネシン

    座金付きボルト

    BXカネシン
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
    用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
関連キーワード
...